省エネボール スパイラルG形

省エネボール スパイラルG形 - オーム電機

点灯が早く、パッとつく。長寿命、抜群の経済性。色合いが良く目に優しい。電気代、発熱量が白熱球と比べて1/5の省エネで長寿命。

質量(g)70定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)8000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)90×130電球形状G形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
定格電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35059281EFG10EL/8電球色40W省電力形80.16480
オープン
取扱い終了
返品不可
35059297EFG10ED/8昼光色40W省電力形80.16440
オープン
取扱い終了
返品不可
35059306EFG15EL/12電球色60W省電力形120.22810
オープン
取扱い終了
返品不可
35059315EFG15ED/12昼光色60W省電力形120.22730
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする