曜日別特売

コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠

コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 - Panasonic(パナソニック)
(12件のレビュー)
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
注意
※コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズのスイッチの取り付けはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35062641WTF3710K1個
155
139
153(税込)
当日出荷
39991727WTF3710K101箱(10個)
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062641
2022-10-22
用途: 旧→新 スイッチ交換
株式会社川田商会 協栄自工

余ったスイッチBを他の場所に使うために購入。
スチールから樹脂に変わったんですね。
壁のボードの状態の良い所は良いけど、へこんでたりすると
鉄の方が良いような気がします。
経年劣化的にも鉄の方が良い気がします。

対象商品 : 35062641
2022-11-07
用途: スイッチ交換
株式会社川田商会 協栄自工

余ったコスモスイッチBを他の場所に使うために購入。
間違えてしまいました。
タイトル通り、コンセント用です。
バラのコンセント用だと思いますが、バラで使う事はあまり無さそうです。。
どう組み合わせて使うのか分からないので、紛らわしいので捨てました。
スイッチ用はWT3710Kですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35062641
2022-05-28
用途: 電気工事
宗澤電気商会

パナソニック製なので、まったく問題等はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35062641
2021-09-29
用途: リフォーム工事に

一流メーカーの定番商品なので、これ以上のものはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 35062641
2020-10-24
用途: 古いスイッチを交換
製造業

家中のスイッチ類を大きくしました。高齢の両親も非常に使いやすくなったと好評です。

対象商品 : 35062641
2016-03-16
用途: 電気工事

いろいろ揃います
一割引きのときに購入してます

対象商品 : 35062641
2020-06-13
用途: コンセントカバー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

壁紙に合わせて白くしたいのでフルカラータイプから、コスモシリーズのカバーに交換。4個口カバーでアンテナコンセントを流用する際に使いました。高さを隣同士も合わせないとおかしくなります。

対象商品 : 35062641
2015-01-14
用途: アンテナ線の取り付け

通常使用されている商品で、ごく標準的に使用しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする