ACE(エース)
回転止キャップS
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
形状
キャップ
寸法F(mm)
3.2
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
10
寸法H(Φmm)
4
寸法K(Φmm)
-
寸法I(Φmm)
6.5
内容量
1個
注意
※回転止めキャップをご使用の際は、パイプに切り込みが必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35063734
221-617
スチール十字穴付皿木ネジ:取付用/(3.8×32)×1本、回転止用/(2.4×13)×1本
56
34
25
35
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35063743
221-616
スチール十字穴付皿木ネジ:取付用:(3.8×25)×1本、回転止用/(2.4×13)×1本
36
26
22
28
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください