曜日別特売

SUSワンタッチソケット

SUSワンタッチソケット - ACE(エース)SUSワンタッチソケット - ACE(エース)SUSワンタッチソケット - ACE(エース)SUSワンタッチソケット - ACE(エース)
(13件のレビュー)
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35063777221-43632.636352532
500
399
439(税込)
当日出荷
35063786221-43726.13028.523.525
460
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063777
2021-01-05
用途: 壁のパイプフォルダーでプレートと結合して使用
サービス業

ステンレス製なので丈夫で錆びないしかも安価。
欲を言えばuの字のサイド両方に3パイの穴が有れば良かった後からの穴あけはステンレスなので硬いから困難だった。

1が参考にしています
対象商品 : 35063777
2020-05-09
用途: 洋服ダンスの釣り棒を、支える金具に、使用
その他業種

多くの衣類を、掛けていますが、今の処、十分に、使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35063777
2020-04-11
用途: 室内の物干し竿受け
製造業

期待通りにしっかりと物干し竿受けとして機能してくれてます。

2が参考にしています
対象商品 : 35063777
2019-10-22
用途: 塗装用吊りかけパイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

呼び径32の物に外径32のパイプを使用したところ、抜け止めの突起が高すぎてパイプを外す時には強くたたいてやっと外れる位でした。安くて良い商品と思いますが、突起をもう少し低くしてくれるとさらに良い商品になると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35063786
2018-11-24
用途: 押し入れ内に洋服掛けを設置
サービス業

押し入れの上段に洋服を掛けるクローゼットを作るため、購入しました。
パイプの取り外しができるのはとても便利でした。大満足です!

対象商品 : 35063777
2019-04-19
用途: 暖簾受け
建設業・工事業

特に問題なく使えました。
届くのも早かったですし、満足です。

対象商品 : 35063777
2018-06-10
用途: 室内干し、洋服掛けに

1ミリ程度の突起が左右2箇所ずつ内側に付いていて、その突起がはずれ止めになっています。結構しっかりめにパイプが食いつくので、ソケット自体はかなりガッチリとした下地を選びます。薄ベニヤや石膏ボードではパイプ挿入の際に引きぬける心配があります。

対象商品 : 35063786
2018-02-09
用途: カーテンを吊るす捨てんパイプの固定用に

ステンレスパイプをカーテンレールとし手使用するための固定金具として使用。パイプもしっかり固定できて大変良いものでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする