A&D
ポータブルpH計
機動性を追求
キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品
pH標準電極AX-APA30-31×1本
温度補償プローブAX-APA30-21×1本
単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)
pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)
試料用空ボトル
ゴムカバー
ケース
取扱説明書
測定方式
pH:ガラス電極法
温度:サーミスタ
種別
ポータブル型
質量(g)
約170(カバー、電池含まず)
電源
単4形アルカリ電池×4本
測定範囲(℃)
0.0~80.0
測定範囲(pH)
1.00~13.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×150×35(カバー含まず)
分解能
0.01pH、0.1℃
精度(pH)
±0.01
精度(℃)
±0.5
電池寿命(時間)
約500(ただし、使用条件により変動)
温度補償(℃)
自動または手動(0~80)
校正
1~3点校正
動作温度
0~50℃
オートパワーオフ
約17分
分解能(℃)
0.1
検出単位
(pH)0.01、(温度)0.1℃
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56395912
AP-30(校正書類3点付き)
¥
75,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07167614
AP-30
¥
40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。