曜日別特売

溶剤型塗料着色剤 カララント3000

溶剤型塗料着色剤 カララント3000 - ロックペイント溶剤型塗料着色剤 カララント3000 - ロックペイント溶剤型塗料着色剤 カララント3000 - ロックペイント溶剤型塗料着色剤 カララント3000 - ロックペイント溶剤型塗料着色剤 カララント3000 - ロックペイント
(2件のレビュー)

耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。

種別溶剤型塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内内容量1缶(300mL)
注意
※本製品は塗料ではなく調色用ペーストですから、単独では塗装できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34735872051-3331
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34735881051-3332オーカー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
34735863051-3333赤サビ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
35245472051-3336ブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
35245481051-3337グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
34735906051-3336ブルー
オープン
取扱い終了
34735897051-3337グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34735906051-333635245472051-3336051-3336 溶剤型塗料着色剤 カララント3000 ロックペイント 35245472溶剤型塗料着色剤 カララント3000ロックペイント1缶(300mL)
2,798
税込3,078
色はブルーとなります。
34735897051-333735245481051-3337051-3337 溶剤型塗料着色剤 カララント3000 ロックペイント 35245481溶剤型塗料着色剤 カララント3000ロックペイント1缶(300mL)
2,798
税込3,078
色はグリーンとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735881
2022-01-05
用途: 塗装現場用

他の有名メーカーの物よりゲル化等が遅く、すぐに消費しなくても成分安定性が良いので助かります。

対象商品 : 34735881
2014-06-14
用途: 塗料の調合
農・林・水産業

白系の油性の塗料を濃い色にする為購入しました。15リットル缶に混ぜ新しい色にしました。1本でも思った色にできたので満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする