難燃性ポリフレックス電線

難燃性ポリフレックス電線 - 日立金属(旧日立電線)
(1件のレビュー)

クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。
可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで良好な可とう性を有しています。
高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性に優れています。
最低使用温度-50℃と耐寒性に優れています。
2000時間寿命では120℃、4000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています。

用途モータの口出線、配電盤用電線などに適しています。種類難燃ケーブル全長(m)10材質(絶縁体)難燃性ポリフレックス材質(導体)すずめっき軟銅線定格電圧(V)600内容量1巻
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
試験電圧(V/1分)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
表面漏れ抵抗(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35064854600V MLFC 2 SQ1.830(周囲温度40℃)343.4~4.422001.160237/0.269.91300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064863600V MLFC 3.5 SQ2.550(周囲温度40℃)474.0~5.222001.1503.545/0.325.38300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064872600V MLFC 5.5 SQ3.170(周囲温度40℃)634.6~5.822001.1505.535/0.453.31300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064881600V MLFC 8 SQ3.7100(周囲温度40℃)785.2~6.422001.150850/0.452.32200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064897600V MLFC 14 SQ4.9160(周囲温度40℃)1136.4~7.622001.1401488/0.451.32200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064906600V MLFC 22 SQ7.0260(周囲温度40℃)1488.9~10.322001.440227/20/0.450.844100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064915600V MLFC 38 SQ9.1410(周囲温度40℃)20811.0~12.425001.440387/34/0.450.496100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064924600V MLFC 60 SQ11.6650(周囲温度40℃)27914.0~15.625001.8306019/20/0.450.311100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064933600V MLFC 100 SQ15.21100(周囲温度40℃)38418.5~20.330002.33010019/34/0.450.18380
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
35064942600V MLFC 150 SQ18.71500(周囲温度40℃)50921.7~22.730002.32015027/34/0.450.12970
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35064863
2011-08-28
用途: 電気配線

たいへん柔らかく作業性が良いです
価格も安いので多用途に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする