曜日別特売

電子ボタン電話用ケーブル

電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル - 富士電線工業
(4件のレビュー)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。
対より構造により、漏話特性に優れています。

用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
材質(シース)
材質(絶縁体)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35064951FCT0.4mm x2P1巻(200m)通信ケーブル20.4200約0.7ビニルポリエチレン4約0.13
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35064985FCT0.4mm x5P1巻(200m)通信ケーブル50.4200約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.13
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35065012FCT0.5mm x1P1巻(200m)通信ケーブル10.5200約0.7ビニルポリエチレン3.4約0.15
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
35065021FCT0.5mm x2P1巻(200m)通信ケーブル20.5200約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.15
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35065037FCT0.5mm x3P1巻(200m)通信ケーブル30.5200約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.15
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
35065046FCT0.5mm x4P1巻(200m)通信ケーブル40.5200約0.7ビニルポリエチレン5約0.15
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
35065055FCT0.5mm x5P1巻(200m)通信ケーブル50.5200約0.7ビニルポリエチレン5.5約0.15
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
35065073FCT0.65mm x1P1巻(200m)通信ケーブル10.65200約0.7ビニルポリエチレン3.7約0.2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35065082FCT0.65mm x2P1巻(200m)通信ケーブル20.65200約0.7ビニルポリエチレン5約0.2
オープン
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
35065091FCT0.65mm x3P1巻(200m)通信ケーブル30.65200約0.7ビニルポリエチレン5.5約0.2
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
35065107FCT0.65mm x4P1巻(200m)通信ケーブル40.65200約0.7ビニルポリエチレン6約0.2
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
35065116FCT0.65mm x5P1巻(100m)通信ケーブル50.65100約0.7ビニルポリエチレン6.5約0.2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62702493FCT0.5mm x10P1巻(30m)通信ケーブル100.530約0.8ビニルポリエチレン6.5約0.15
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62702509FCT0.5mm x10P1巻(50m)通信ケーブル100.550約0.8ビニルポリエチレン6.5約0.15
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62702518FCT0.65mm x10P1巻(20m)通信ケーブル100.6520約0.8ビニルポリエチレン8約0.2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62702527FCT0.65mm x10P1巻(30m)通信ケーブル100.6530約0.8ビニルポリエチレン8約0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62702536FCT0.65mm x10P1巻(50m)通信ケーブル100.6550約0.8ビニルポリエチレン8約0.2
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
65325086FCT 0.5mm×20p1巻(20m)----------
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
65325095FCT 0.5mm×20p1巻(30m)----------
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
65325104FCT 0.5mm×20p1巻(50m)----------
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65325113FCT 0.65mm×20p1巻(10m)----------
オープン
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
65325138FCT 0.65mm×20p1巻(30m)----------
オープン
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
65325147FCT 0.65mm×20p1巻(50m)----------
オープン
54,980
60,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
83525078FCT0.5mm x2P1巻(20m)通信ケーブル20.520約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.15
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
地域運賃
83525087FCT0.65mm x1P1巻(20m)通信ケーブル10.6520約0.7ビニルポリエチレン3.7約0.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525096FCT0.65mm x2P1巻(20m)通信ケーブル20.6520約0.7ビニルポリエチレン5約0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525105FCT0.5mm x2P1巻(30m)通信ケーブル20.530約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
地域運賃
83525114FCT0.65mm x1P1巻(30m)通信ケーブル10.6530約0.7ビニルポリエチレン3.7約0.2
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525130FCT0.65mm x2P1巻(30m)通信ケーブル20.6530約0.7ビニルポリエチレン5約0.2
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525139FCT0.5mm x2P1巻(50m)通信ケーブル20.550約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.15
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525148FCT0.65mm x1P1巻(50m)通信ケーブル10.6550約0.7ビニルポリエチレン3.7約0.2
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
83525157FCT0.65mm x2P1巻(50m)通信ケーブル20.6550約0.7ビニルポリエチレン5約0.2
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
35064967FCT0.4mm x3P1巻(200m)通信ケーブル30.4200約0.7ビニルポリエチレン4約0.13
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
35065064FCT0.5mm x10P1巻(100m)通信ケーブル100.5100約0.8ビニルポリエチレン6.5約0.15
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
35065125FCT0.65mm x10P1巻(100m)通信ケーブル100.65100約0.8ビニルポリエチレン8約0.2
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
65325077FCT 0.5mm×20p1巻(10m)----------
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
35064976FCT0.4mm x4P1巻(200m)通信ケーブル40.4200約0.7ビニルポリエチレン4.5約0.13
オープン
取扱い終了
35064994FCT0.4mm x10P1巻(100m)通信ケーブル100.4100約0.8ビニルポリエチレン5.5約0.13
オープン
取扱い終了
返品不可
35065003FCT0.4mm x20P1巻(100m)通信ケーブル200.4100約0.8ビニルポリエチレン7.5約0.13
オープン
取扱い終了
返品不可
65325129FCT 0.65mm×20p1巻(20m)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35064951
2023-08-02
用途: 計測機器を 接続時
スターシステム

値段の割に 細いです。
もう少し太くて 同じ値段で 入荷するように お願いします。

対象商品 : 35064951
2014-07-15
用途: 内線電話の配線用

比較的しっかりしたケーブルですが、扱い易く重宝しています。
社内のちょっとした電話配線に便利です。価格も安く大変よいです。

対象商品 : 35064951
2015-02-12
用途: 電話工事

今回も購入して、非常に使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 35064985
2014-05-15
用途: 電話工事にて使用
株式会社J-NETシステム

注文し受け取りまでが早く、値段も安いので、毎回注文しています。キャンペーンコードも付ければもっと安くなるので助かります。
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
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする