カラー編組チューブ(オレンジ)

カラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ) - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格

用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮小最小径D(Φmm)
拡大最大径D1(Φmm)
自然折径幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35069885FLC-91約9約17約10
オープン
489
538(税込)
当日出荷
35069894FLC-95約9約17約10
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
35069903FLC-910約9約17約10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35069912FLC-9150約9約17約10
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35069921FLC-121約12約24約12
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
35069937FLC-125約12約24約12
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
35069946FLC-1210約12約24約12
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35069955FLC-12150約12約24約12
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35069964FLC-191約19約34約22
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
35069973FLC-195約19約34約22
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
35069982FLC-1910約19約34約22
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
35069991FLC-1975約19約34約22
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070007FLC-251約25約48約31
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
35070016FLC-255約25約48約31
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070025FLC-2510約25約48約31
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35070034FLC-2575約25約48約31
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35069946
2019-07-23
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ1100カタナのウインカー交換修理で配線を纏めて黒から、オレンジにイメージアップして見ました切り口もほつれずに楽に作業も進みました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする