FAMILY TOOL
大カシメ ニッケルメッキ 2000組入
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途
革製品や布製品の補修や補強に。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
内容量
1セット(2000組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用厚さ(mm)
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081487
51601
2.0~4.0
8.5
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
35081496
51602
3.0~5.5
11.5
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください