曜日別特売

WA軸付砥石赤B

WA軸付砥石赤B - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤B - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤B - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤B - FSK(エフエスケー)
(3件のレビュー)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083596MO-4811本1945600
オープン
309
340(税込)
当日出荷
35083693MO-6411本2536800
オープン
339
373(税込)
当日出荷
44174254MO-4811袋(100本)1945600
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
44174263MO-6411袋(100本)2536800
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 治具の微小部分の研磨、バリ取り

鉄系ワークをゆっくり研削するのはこれ、コスパ良く手持ちグラインダー砥石の定番です。 ドレスしながらさまざまに使っています。

対象商品 : 35083693
2020-07-10
用途: 焼の入った部品の研削に使用
沼崎製作所

ダイヤモンドヤスリ でドレッシングして回転精度を上げ研削。砥石の耐久性もありほとんど摩滅せずにドライで研削が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 35083596
2016-12-19
用途: 内径奥の壁に近い所に貫通したタップのカエリ取りに使っています。
有限会社生和鉄工所

超硬バーでは取りにくい場所なので、その他のバリ取り工具も結果が出ませんでしたが、意外に効果が出ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする