FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石赤C
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途
一般
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
粒度
60
形状
C
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
結合度
P
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×10×6×38
最高使用回転速度(min
-1
)
38200
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
最高使用回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35083702
MO-660
1本
25×10×6×38
38200
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
44174279
MO-660
1袋(100本)
25×10×6×38
38200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください