WA軸付砥石赤E

WA軸付砥石赤E - FSK(エフエスケー)
(1件のレビュー)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途一般軸径(Φmm)6適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼粒度60形状E砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド結合度P厚さ(mm)8軸長(mm)36外径(Φmm)32最高使用回転速度(min-1)29800
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083806MO-7701本63229800
オープン
549
604(税込)
当日出荷
44174297MO-7701袋(100本)63229800
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083806
2022-12-26
用途: 金属製の刻印を切削しました
製造業

他のどんな形の軸付砥石より、ゴリゴリ削れていいです。
角度を変えると少しずつ削ることもでき、ゴリゴリもいけて嬉しい限りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
1が参考にしています
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする