FSK(エフエスケー)
A軸付砥石ネズミ色L
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途
一般
形状
L
粒度
36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
16×32×6×38
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
47000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084016
MA-460
1本
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
44174455
MA-460
1袋(100本)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください