FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石白L
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途
一般
形状
L
粒度
46
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
16×32×6×38
砥粒
WA(白)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
47000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084323
MW-460
1本
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44174516
MW-460
1袋(100本)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください