FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石白I
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途
一般
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
粒度
46
形状
I
砥粒
WA(白)
結合剤
ビトリファイド
結合度
P
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
19×28×6×38
最高使用回転速度(min
-1
)
44800
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
最高使用回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084357
MW-540
1本
19×28×6×38
44800
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44174525
MW-540
1袋(100本)
19×28×6×38
44800
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください