FSK(エフエスケー)
SP軸付砥石ピンクA
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途
金型
適合材
合金鋼・工具鋼
形状
A
砥粒
SP(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
粒度
最高使用回転速度(min
-1
)
結合度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084777
SP-100
1.0×7×3×50
320
105000
P
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35084786
SP-101
1.5×7×3×50
320
105000
P
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084795
SP-102
2×6×3×35
320
105000
P
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
35084804
SP-222
2×6×3×35
220
105000
P
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
35084813
SP-103
3×6×3×35
100
105000
Q
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35084822
SP-123
3×6×3×35
120
105000
Q
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
35084831
SP-104
4×6×3×35
100
105000
Q
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084847
SP-124
4×6×3×35
120
105000
Q
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084856
SP-105
5×10×3×35
100
88000
Q
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084865
SP-125
5×10×3×35
120
88000
Q
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084874
SP-106
6×10×3×35
100
88000
Q
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084883
SP-126
6×10×3×35
120
88000
Q
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084892
SP-108
8×13×3×35
100
62400
Q
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084901
SP-128
8×13×3×35
120
62400
Q
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35084917
SP-110
10×13×3×35
100
45600
Q
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください