曜日別特売

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF - 倉茂電工
(5件のレビュー)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。

用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※0.3、0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。
※芯数13以上は芯線の色分け無し。
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
適合規格
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086414VCTF-23NXX 2CX0.3SQ20.71000.35.4-60/0.0862.5以下
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086423VCTF-23NXX 3CX0.3SQ30.71000.35.7-60/0.0862.5以下
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086432VCTF-23NXX 4CX0.3SQ40.71000.36.1-60/0.0862.5以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086441VCTF-23NXX 6CX0.3SQ60.7100.37.1-60/0.0862.5以下
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086457VCTF-23NXX 8CX0.3SQ80.7100.38.1-60/0.0862.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35086466VCTF-23NXX 10CX0.3SQ100.7100.39.2-60/0.0862.5以下
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086475VCTF-23NXX 12CX0.3SQ120.7100.39.2-60/0.0862.5以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086484VCTF-23NXX 16CX0.3SQ160.7100.310-60/0.0862.5以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086493VCTF-23NXX 20CX0.3SQ200.7100.311-60/0.0862.5以下
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086502VCTF-23NXX 30CX0.3SQ300.7100.313-60/0.0862.5以下
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086511VCTF-23NXX 2CX0.5SQ20.951000.55.8-48/0.1236.8以下
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35086527VCTF-23NXX 3CX0.5SQ30.951000.56.1-48/0.1236.8以下
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086536VCTF-23NXX 4CX0.5SQ40.951000.56.6-48/0.1236.8以下
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086545VCTF-23NXX 6CX0.5SQ60.95100.57.7-48/0.1236.8以下
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35086554VCTF-23NXX 8CX0.5SQ80.95100.58.9-48/0.1236.8以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086563VCTF-23NXX 10CX0.5SQ100.95100.510.5-48/0.1236.8以下
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086572VCTF-23NXX 12CX0.5SQ120.95100.510-48/0.1236.8以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086581VCTF-23NXX 16CX0.5SQ160.95100.511-48/0.1236.8以下
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086597VCTF-23NXX 20CX0.5SQ200.95100.512.5-48/0.1236.8以下
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086606VCTF-23NXX 30CX0.5SQ300.95100.514.5-48/0.1236.8以下
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086615VCTF-23NXX 2CX0.75SQ21.11000.756.6<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
35086624VCTF-23NXX 3CX0.75SQ31.11000.757<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086633VCTF-23NXX 4CX0.75SQ41.11000.757.6<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086642VCTF-23NXX 6CX0.75SQ61.1100.758.9<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35086651VCTF-23NXX 8CX0.75SQ81.1100.7510.5<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35086667VCTF-23NXX 10CX0.75SQ101.1100.7512.5<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35086676VCTF-23NXX 12CX0.75SQ121.1100.7512<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086685VCTF-23NXX 16CX0.75SQ161.1100.7513<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086694VCTF-23NXX 20CX0.75SQ201.1100.7514.5<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086703VCTF-23NXX 30CX0.75SQ301.1100.7517.5<PS>E67/0.1225.1以下
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086712VCTF-23NXX 2CX1.25SQ21.51001.257.4<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086721VCTF-23NXX 3CX1.25SQ31.51001.257.8<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086737VCTF-23NXX 4CX1.25SQ41.51001.258.5<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086746VCTF-23NXX 6CX1.25SQ61.5101.2510<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35086755VCTF-23NXX 8CX1.25SQ81.5101.2512<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086764VCTF-23NXX 10CX1.25SQ101.5101.2514<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086773VCTF-23NXX 12CX1.25SQ121.5101.2513.5<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086782VCTF-23NXX 16CX1.25SQ161.5101.2515<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086791VCTF-23NXX 20CX1.25SQ201.5101.2517<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086807VCTF-23NXX 30CX1.25SQ301.5101.2520<PS>E112/0.1215.1以下
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086816VCTF-23NXX 2CX2SQ21.810028<PS>E79/0.189.79以下
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086825VCTF-23NXX 3CX2SQ31.810028.5<PS>E79/0.189.79以下
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086834VCTF-23NXX 4CX2SQ41.810029.2<PS>E79/0.189.79以下
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086843VCTF-23NXX 6CX2SQ61.810211<PS>E79/0.189.79以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086852VCTF-23NXX 8CX2SQ81.810213<PS>E79/0.189.79以下
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35086861VCTF-23NXX 10CX2SQ101.810215.5<PS>E79/0.189.79以下
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88168071VCTF-23NXX 2CX0.3SQ20.7100.3----
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88168087VCTF-23NXX 2CX0.3SQ20.7200.3----
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
88168096VCTF-23NXX 2CX0.3SQ20.7300.3----
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
88168105VCTF-23NXX 2CX0.3SQ20.7500.3----
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88169006
2021-01-06
用途: 照明器具製作
吉田木工

これを求めた理由は、シースの黒艶消しです。電気的、機械的強度等においては他の製品とあまり変わりはないと思います。絶縁部はちょっと固めです。シース部は冬場の今でも柔らかいです。

対象商品 : 35086651
2020-10-06
用途: 自動車修理
その他業種

柔軟性があり大変加工しやすい商品でした。反面、柔軟性の良さから、耐油、耐熱、耐震となっていますがシースの耐久性に若干不安を感じました。

対象商品 : 88168552
2018-03-30
用途: 変圧器につけるサミスタ用に使用

変圧器の温度を測定するのにサミスタをつけて測定していますが、その接続ケーブルとして購入。通常のケーブルでもいいのですが、中には70~80℃になるものもあるので、念のため耐熱を使用しました。少し価格は高くなるけど安全第一ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35086545
2017-10-25
用途: 電動車椅子のリクライニング操作スイッチ用
医療・福祉・介護関連業

電動車椅子のリクライニング操作用に購入しました。思ったよりも柔軟性があり非常に使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35086642
2017-09-19
用途: 開発商品の試験用

耐熱性を重視して本商品を購入、今のところ問題なく使用しています、柔らかく、電線の引き回しが楽で良い
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする