曜日別特売

ガスふろ給湯器 2450シリーズ

ガスふろ給湯器 2450シリーズ - ノーリツ

システム(ユニット)バスには「設置フリー形」がおすすめです。
ふろ給湯器の設置場所を選ばない「設置フリー形」。2~3階の浴室にも追いだきできたり、お台所のそばに設置してすぐお湯を使えたり、と給湯プランに幅が広がります。また1台で「おふろ追いだき」と「給湯」ができます。

仕様
PRO-TECメカ搭載
BL認定品
低Noxバーナー搭載
タイプオート形式設置フリー形機能マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、スーパーターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、SKB対応、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です。)、QU-1対応(RC-9001系リモコンに対応します。)設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
給湯号数
標準ガス消費電量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088952GT-1650SAWX-BL-13A13AR1/2(15A)16号給湯/42.8(36800kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/45.2(38900kcal/h)
241,000
取扱い終了
返品不可
35088934GT-2050SAWX-BL-13A13AR3/4(20A)20号給湯/51.4(44200kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/53.6(46100kcal/h)
269,000
取扱い終了
返品不可
35088916GT-2450SAWX-BL-13A13AR3/4(20A)24号給湯/59.9(51500kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/61.6(53000kcal/h)
291,000
取扱い終了
返品不可
35088961GT-1650SAWX-BL-LPGLPGR1/2(15A)16号給湯/42.8(3.06kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/45.2(3.23kg/h)
241,000
取扱い終了
返品不可
35088943GT-2050SAWX-BL-LPGLPGR3/4(20A)20号給湯/51.4(3.67kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/53.6(3.83kg/h)
269,000
取扱い終了
返品不可
35088925GT-2450SAWX-BL-LPGLPGR3/4(20A)24号給湯/59.9(4.28kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/61.6(4.40kg/h)
291,000
取扱い終了
返品不可
11606193GT-1650SAWX-2BL-13A13AR1/2(15A)16号給湯/42.8(36800kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/45.2(38900kcal/h)
241,000
取扱い終了
返品不可
11606202GT-1650SAWX-2BL-LPGLPGR1/2(15A)16号給湯/42.8(3.06kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/45.2(3.23kg/h)
241,000
取扱い終了
返品不可
11606218GT-2050SAWX-2BL-13A13AR3/4(20A)20号給湯/51.4(44200kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/53.6(46100kcal/h)
269,000
取扱い終了
返品不可
11606227GT-2050SAWX-2BL-LPGLPGR3/4(20A)20号給湯/51.4(3.67kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/53.6(3.83kg/h)
269,000
取扱い終了
返品不可
11606236GT-2450SAWX-2BL-13A13AR3/4(20A)24号給湯/59.9(51500kcal/h)
ふろ/14.0(12000kcal/h)
同時/61.6(53000kcal/h)
291,000
取扱い終了
返品不可
11606245GT-2450SAWX-2BL-LPGLPGR3/4(20A)24号給湯/59.9(4.28kg/h)
ふろ/14.0(1.00kg/h)
同時/61.6(4.40kg/h)
291,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする