アルミ定盤

アルミ定盤 - 進勇商事アルミ定盤 - 進勇商事
(3件のレビュー)

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。

寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3508990568444031
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089905
2014-06-23
用途: 木彫の罫書き基準台

基準面が歪んで全く役に立たなかった(商品の説明が欲しい) 台の裏面補強が必要

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
「パテの盛り板」となりますので、木彫の罫書き基準台
という使用方法は想定外となります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 35089905
2013-02-09
用途: パテ作業

手作り感あふれる外観(採寸した際の?ケガキ線などが残っている)はまるでオーダーメイドのようでちょっとお得感があります。
このアルミ定盤は、弾性パテを使用する時に重宝しています。プラスチックの定盤と比べると作業性がアップします。掃除もラクでいいですね。
ただ、ハンドル部分はアルミの端部が出ているので、素手で使用すると指を切る可能性が高いと思います。ガムテープを一枚貼れば大丈夫ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35089905
2012-01-04
用途: 自動車の板金パテ盛り用
有限会社タカミザワ

つかむ所が半年で5個中2個折れた。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする