内外電機
電子式警報盤(無電圧接点受用)
(1件のレビュー)
用途
高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状
(箱体)露出形
種類
警報盤
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35090395
SAB04NPEN
0.7
60
155
203
4
¥
30,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35090404
SAC04THEN
4
85
330
230
4
¥
66,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35090413
SAC08THEN
4.1
85
330
230
8
¥
78,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください