コスモパネル コンパクト21

コスモパネル コンパクト21 - Panasonic(パナソニック)

スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドア付

縦(mm)325深さ(mm)111材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
アース端子実装数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35090623BQR861223821221260A
52,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35090641BQR861624161641260A
53,500
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
35090596BQR846231462640A
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090605BQR848234882640A
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090614BQR858234882650A
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090632BQR861423821441260A
33,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090657BQR861824161841260A
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090675BQR872224502261275A
49,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
35090666BQR871824161841275A
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35090596BQR846244033098BQR8462画像準備中コスモC露出 L無40APanasonic(パナソニック)1面
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。
35090605BQR848244033107BQR8482画像準備中コスモC露出 L無40APanasonic(パナソニック)1面
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
35090614BQR858244033283BQR8582画像準備中コスモC露出 L無50APanasonic(パナソニック)1面
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
35090632BQR8614244033335BQR86142画像準備中コスモC露出 L無60APanasonic(パナソニック)1面
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。
35090657BQR8618244033369BQR86182画像準備中コスモC露出 L無60APanasonic(パナソニック)1面
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました。
35090675BQR8722244033563BQR87222画像準備中コスモC露出 L無75APanasonic(パナソニック)1面
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする