曜日別特売

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(4件のレビュー)

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。

種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
全8種類を絞り込む
ボタン数
付属ボタン文字紙
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ボタン数
定格容量(kW)
ブッシング品番
外形寸法(mm)
形状
材質
材質(ケース)
質量(kg)
周囲温度(℃)
接点
接点構成
耐振動(誤動作)
適合ケーブル外径(Φmm)
付属ボタン文字紙
接点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058956COB 2811台2(1組)200/220(2.2)、400/440(2.2)COB A2H211.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.3-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm10.3~13.5上、下2
8,510
7,898
8,688(税込)
当日出荷
87331307COB 281A1台2(1組)200/220(1.5)、400/440(1.5)COB A2H211.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.3-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)2a2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm10.3~13.5上、下2
8,830
7,898
8,688(税込)
当日出荷
35058965COB 2821台4(2組)200/220(2.2×2)、400/440(2.2×2)COB B1H287.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.46-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-2a-2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm13.3~16.5上、下、東、西、南、北4
15,410
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
87331352COB 282A1個4(2組)200/220(1.5×2)、400/440(1.5×2)COB B1H287.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.46-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-2a-2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm13.3~16.5上、下、東、西、南、北-
15,990
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35058974COB 2831台6(3組)200/220(2.2×3)、400/440(2.2×3)COB B2H369.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.63-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-2a-2a-2a-2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm16.3~19.5上、下、東、西、南、北6
22,770
21,980
24,178(税込)
当日出荷
87331377COB 283A1個6(3組)200/220(1.5×3)、400/440(1.5×3)COB B2H369.5×W65×D49.5防雨形合成ゴム(ケーブルブッシュ)高衝撃性ABS樹脂0.63-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-2a-2a-2a-2a-2a10~55Hz 複振幅1.5mm16.3~19.5上、下、東、西、南、北-
23,690
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
87331361COB 282KB1個4(2組)200/220(2.2×1)、400/440(2.2×1)COB A2H287.5×W65×D49.5-ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)0.46-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-切-2a-2a10~55Hz 複振幅1.0mm10.3~13.5入、切、上、下-
オープン
取扱い終了
返品不可
87331386COB 283KB1個6(3組)200/220(2.2×2)、400/440(2.2×2)COB B1H369.5×W65×D49.5-ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)0.63-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)-2a-切-2a-2a-2a-2a10~55Hz 複振幅1.0mm13.3~16.5入、切、上、下、東、西、南、北-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058956
2022-06-03
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

使用しているホイストペンダントの部品交換要として利用させてもらっています。
大変重宝していますが、どうしても必要としないパーツはでてしまいますが、そこは致し方ないと思います。

対象商品 : 35058956
2021-01-21
用途: キャリアカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

荷台のスライド用として追加スイッチとして取り付けました。本来はホイスト用ですが固定の取り付け穴が施してあれば車の場合安心できるのではないでしょうか。接点は接触面が広く強度も高いとおもわれます。

対象商品 : 35058956
2016-08-31
用途: 未使用

予備として購入しています!!!

対象商品 : 35058956
2014-03-05
用途: 4t車の修理

ウイングのスイッチに、ばらして中のスイッチだけ使用。
ほぼ同じで、問題なく使用できた。
ケースなしで、中のスイッチだけばら売りして欲しい。
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
2022-04-04

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする