曜日別特売

DINレール・専用金具

DINレール・専用金具 - JAPPYDINレール・専用金具 - JAPPYDINレール・専用金具 - JAPPYDINレール・専用金具 - JAPPYDINレール・専用金具 - JAPPYDINレール・専用金具 - JAPPY
(36件のレビュー)

アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能

用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01464627IODA-50アルミニウム5007.589
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01464636IIDB-100アルミニウム10007.5179
オープン
689
758(税込)
当日出荷
特別運賃
29084696IODA-100アルミニウム10007.5178
オープン
598
658(税込)
当日出荷
35102742IODA-100アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)10007.5178
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
35102733IXDA-100アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)10007.3163
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35102742IODA-10067298762-IODA-100 DINレール・専用金具 モノタロウ 67298762DINレール・専用金具モノタロウ1本
399
税込439
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 弊社の設備に使います。
HUGパワー株式会社製造業

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途: ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

対象商品 : 01464636
2024-02-05
用途: 制御盤配線

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 制御板内の部品取り付けに使用
製造業

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

対象商品 : 01464627
2022-10-14
用途: コントロールボックスの製作時に使用しています

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 01464636
2022-01-29
用途: 機械の制御作成
建設業・工事業

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

対象商品 : 01464627
2022-03-04
用途: 基盤への装着
製造業

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

対象商品 : 01464627
2020-12-19
用途: DIN機器の取付
有限会社平井電設

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。
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
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする