棒状端子

棒状端子 - JST(日本圧着端子製造)棒状端子 - JST(日本圧着端子製造)棒状端子 - JST(日本圧着端子製造)
(3件のレビュー)

東北電力指定の棒状端子です。

規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34982534TCJ8-S-C1箱(50個)3.525.28.37.13.52.63~6.641.82~2.8912~10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34982543TCJ8-C1箱(150個)3.525.28.37.14.56.64~10.522.89~3.658
オープン
12,900
14,190(税込)
当日出荷
34982552TCJ14S-C1箱(50個)3.530.51095.810.52~16.78-6
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34982561TCJ14-C1箱(150個)4.530.51095.810.52~16.78-6
オープン
19,900
21,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
86891804PC-1.25 F-71袋(1000個)1.97.05.03.41.60.25~1.650.57~1.4422~16
オープン
5,590
6,149(税込)
64日以内出荷
返品不可
86891813PC-2 F-171袋(500個)1.917.05.04.12.31.04~2.631.14~1.8216~14
オープン
4,990
5,489(税込)
64日以内出荷
返品不可
31365733PC-1.25 F-71セット(100個)1.97.05.03.41.60.25~1.650.57~1.4422~16
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31365749PC-2 F-171セット(100個)1.917.05.04.12.31.04~2.631.14~1.8216~14
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34982552
2025-01-09
用途: 計量器周りのケーブル端末処理
建設業・工事業

キャップ付きなのに安かったし、色々と探したがモノタロウしか無かったと思う。

対象商品 : 34982552
2022-03-19
用途: 電気工事
有限会社 遊ワークス電気・ガス・熱供給・水道業

商品に関しての改善点は一切無し
もっと安くなってほしいのは事実ですけど

対象商品 : 34982552
2016-08-22
用途: 東北電力の時
角田電工

関東ではいらないのに、東北電力では必ずつけなければいけません、はっきり言って面倒です。金もかかるし。しかしモノタロウさんで買えてたすかりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする