Sakae Fuji(栄製機)
ハイパワーガスカートリッジ
(1件のレビュー)
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番
215-3700
質量(g)
350
容量(g)
185
混合比
5(液化プロパン):5(液化ブタン)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35105341
HP200
1本
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
39876735
HP200
1箱(12本)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください