曜日別特売

シングルポイントロードセル/台秤タイプ

シングルポイントロードセル/台秤タイプ - A&Dシングルポイントロードセル/台秤タイプ - A&D

中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。
ゼロ・スパンとも、温度保証付
引張り・圧縮の両用。

抵抗(Ω)
(入力端子間)約400
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.04%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格容量(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114615LC4103-K06060588
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
35114624LC4103-K100100981
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
35114633LC4103-K1501501470
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする