A&D
オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20
(出力端子間)350±3.5
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.
(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
寸法L(mm)
2
仕様
零バランス/±1% of R.O.
タイプ
タンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)
3
定格出力
2mV/V±0.1%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP67
ケーブル外径(Φmm)
4
印加電圧(V)
(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗
5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.03%of R.O.
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35114353
LCM13K100
130
16
25
76
13
32
2-Φ14
M12
Φ21
32
15
58
1
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35114362
LCM13K200
130
16
25
76
13
32
2-Φ14
M12
Φ21
32
15
58
1
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
76日以内出荷
返品不可
35114371
LCM13K300
130
16
25
76
13
32
2-Φ14
M12
Φ21
32
15
58
1
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35114387
LCM13K500
130
16
25
76
13
32
2-Φ14
M12
Φ21
32
15
58
1
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
44日以内出荷
返品不可
35114396
LCM13T001
130
16
25
76
13
32
2-Φ14
M12
Φ21
32
15
58
1
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
35114405
LCM13T002
171
19
38
95
19
38
2-Φ21
M20
Φ30.2
38
18
76
1.5
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
35114414
LCM13T003
171
19
38
95
19
38
2-Φ21
M20
Φ30.2
38
18
76
1.5
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
35114423
LCM13T005
171
19
38
95
19
43
2-Φ21
M20
Φ30.2
43
20.5
76
2
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください