おふろのルック お風呂用洗剤 各種

おふろのルック お風呂用洗剤 各種 - LION(ライオン)おふろのルック お風呂用洗剤 各種 - LION(ライオン)おふろのルック お風呂用洗剤 各種 - LION(ライオン)おふろのルック お風呂用洗剤 各種 - LION(ライオン)おふろのルック お風呂用洗剤 各種 - LION(ライオン)
(8件のレビュー)

ワイドに広がるラッパ噴射で「残り湯ライン」や、「床」や「壁」など広範囲な掃除のときもラクにスプレーできます。逆さにしても連続してスプレーできるので、浴槽の手前面や側面にも使いやすいのも特長です。汚れをしっかり落とすので、カビの発生を防ぎます。「すっきりオレンジの香り」を新たに採用。さわやかな洗いあがりです

液性中性香りすっきりオレンジの香り使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面35115227-1本(350mL)つめかえ用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
正面35115211-1本(400mL)スプレーボトル
オープン
349
384(税込)
当日出荷
35115236-1本(500mL)ボトル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115211
2024-01-19
用途: 風呂掃除

入浴後に、風呂浴槽に重曹粉を一つまみ入れます。翌日の湯張前に湯を落としたら、お風呂のルックを浴槽壁に吹き付けます。洗い用具でまんべんなくこすります。シャワーで洗い流すだけで、風呂内は、指でこするとキュッキュッとなります。シャワーの水を掛けたらないと、きゅっとなりませんので、脂除去できていません。しかしたったこれだけで水垢もつかずきれいな浴槽になるのは宣伝文句以上の満足感です。

2023-07-08
用途: お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

浴槽を傷めずに汚れはしっかり落とし、あとには爽やかな香りが残る、基本に忠実な製品。最近はスーパーでは後継のクレンジングタイプしか見かけなくなったけど、たった2回しか使ってないにも拘わらず見た目で分かるほど浴槽が痛むので、やっぱりコレでないと安心出来ない。

対象商品 : 35115227
2023-06-26
用途: お風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

綺麗になるので、常に使っております。
容器へも移しやすく、またリピートさせて頂きます。

対象商品 : 35115211
2019-03-27
用途: 風呂掃除
飲食業

噴出範囲が広いので、スプレー回数が少なくて済む。
汚れ落ちは、他製品と大差はないと思います。

対象商品 : 35115211
2018-06-22
用途: シャワー室の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

スプレーのところが改良されていて、使いやすくなりました。

対象商品 : 35115211
2017-06-14
用途: 風呂掃除
製造業

お風呂の洗剤では珍しく柑橘系のいい香りがしていいと思います。

対象商品 : 35115211
2014-10-06
用途: お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

評判が良かったので他社からの乗り換えです。評判通りです。価格は各社大差ないので、どうせならよく落ちる物が良いですからね。

対象商品 : 35115227
2013-07-09
用途: お風呂の床、壁、浴槽にスプレーして汚すを落とす。

どこのメーカーの洗剤と決めないで、意図的に複数のメーカーを使用するようにしています。
それぞれのメーカーによって含まれて成分に若干の違いがあるので、複数のメーカーをつかうほうが、汚れ落ちが良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする