曜日別特売

防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ)用センサー

防水型デジタル温度計(ハイパーサーモ)用センサー - 熱研
(1件のレビュー)
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
測定範囲(℃)
センサー探知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33191365SN-350-011-8348-02Φ2.3×1000~3000~300
11,000
取扱い終了
33191374SN-350-101-8348-03Φ2.3×1000~3000~300
13,000
取扱い終了
返品不可
33191383SN-350-121-8348-04Φ4.8×3000~8000~800
11,000
取扱い終了
33191392SN-350-031-8348-05Φ2.3×1500~3000~300
9,000
取扱い終了
返品不可
33191401SN-350-201-8348-06Φ17×30×2000~5000~500
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33191383
2018-07-03
用途: 堆肥等の醗酵温度の測定
別海バイオ株式会社サービス業

温度計とセットの販売かと勘違いしました。
セットでの販売が良いと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする