大工の仕事 構造用合板・集成材用

大工の仕事 構造用合板・集成材用 - アイウッド大工の仕事 構造用合板・集成材用 - アイウッド
(1件のレビュー)

6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

穴径(Φmm)20適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35117686991581001.335
4,770
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35117695991591251.342
5,130
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35117704991601471.542
5,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35117713991611651.556
6,450
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
35117722991621901.556
6,450
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-11
用途: 建築現場で使用
建設業・工事業

コンバネやフロアを切った後そのまま石膏ボードやキッチンパネルのカットにも使用してます。
品物に合わせて何枚もの刃をそのつど付け替えるのが面倒で私はこれ一枚です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16
質問:
穴径は?
回答:
穴径は20mmとなっております。
対象商品:
35117686
2011-10-31

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする