曜日別特売

大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用

大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用 - アイウッド大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用 - アイウッド大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用 - アイウッド
(1件のレビュー)

安定感の台金厚20%アップ!
9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351178719741016580202(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
8,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
3511788797411-80202.2(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
8,850
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
3511789697412216100202.4(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
11,850
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117896
2015-02-06
用途: 木材の切断
山本木造住宅設計

まあまあの切れ味ですが、価格が高い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする