アイウッド
鉄人の刃 Heaby Weight Class
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途
鉄・ステンレス兼用
適合切断材
コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35117993
99481
100
20
1.6
24
¥
7,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118002
99482
110
20
1.6
26
¥
7,680
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118011
99483
125
20
1.6
30
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118027
99484
160
20
1.8
38
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118036
99485
180
20
1.8
42
¥
10,950
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35118045
99486
305
25.4
2.4
70
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118054
99487
355
25.4
2.6
80
¥
32,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35118063
99488
405
25.4
2.8
90
¥
40,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください