曜日別特売

2POTインジェクターセット

2POTインジェクターセット - DAYTONA(デイトナ)2POTインジェクターセット - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512342671143
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤーケーブルメンテナンス_ワイヤーインジェクター_071
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123426
2018-04-17
用途: ワイヤーの注油
株式会社吉野商事卸売・小売業

オイルスプレーは金属ノズルが付いているので使い易い。良く滑るようになる。インジェクターは特に特徴が無い物だがセットだと若干安いので買い得感が有る。

対象商品 : 35123426
2016-12-11
用途: バイクのワイヤー注油
リユース工房 みやざき

スプレーはノズルも細く非常によいが、インジェクターが使いにくいです。

対象商品 : 35123426
2016-04-26
用途: バイクのブレーキ・ワイヤー
自動車・二輪車・自転車関連業

噴射ノズルとインジェクターの穴のサイズが全然違いました。
残念ながら上から逆流しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 35123426
2015-10-05
用途: クラッチワイヤーの注油に

ワイヤーオイルはクラッチレバーの操作がかるくなり○、付属のワイヤーインジェクターは注油時にオイルがだだ漏れで使い勝手が×、次はワイヤーオイル単体で買おうと思います。

対象商品 : 35123426
2012-07-30
用途: 旧車メンテナンス 農機具メンテナンス

初心者にはいいかも
量とかパッケージとか、パッケージを捨てなければ紛失防止に再度収納出来るし。
私は整備士だから、どうでもいいけど取説が素人さんに伝わるかちょっと心配。
スプレーのノズルが細くて直接入れ易かったですね。
内溶液もサラサラで浸透し易い様でした、今思えばインジェクターはおまけ的なw
気がします。でも色々使えるからいいか

2が参考にしています
対象商品 : 35123426
2013-10-29
用途: クラッチワイヤー

オイル自体は○
インジェクターは△

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする