曜日別特売

ステンレスマフラー焼け取り剤

ステンレスマフラー焼け取り剤 - DAYTONA(デイトナ)ステンレスマフラー焼け取り剤 - DAYTONA(デイトナ)
(14件のレビュー)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657148796318
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3512306760650
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512306760650665714879631860650 ステンレスマフラー焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 66571487ステンレスマフラー焼け取り剤DAYTONA(デイトナ)1本(100g)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-05
用途: エキパイ磨き
製造業

ヨシムラのより若干安かったので購入しました、焼けて年季の入った焦げ茶色のやつは、耐水ペーパーである程度擦ってからこれで磨いてやればいいと思います。

対象商品 : 66571487
2023-06-19
用途: エキパイの清掃
サービス業

エキパイがあまりにも汚いので、試しに買いました。思ったよりきれいになりました。予想外です。錆にも効いていると思います。

対象商品 : 66571487
2020-06-07
用途: マフラー焼け取り

初期段階のメッキの焼けは落ちると思いますが、走りこんだものはメッキの場合元には戻りません。やはりステンレス用です。

対象商品 : 66571487
2019-05-20
用途: エキパイの磨き
製造業

熱でくすんだステンレス エキゾーストパイプが綺麗にできるので非常に良い商品と思います。

対象商品 : 35123067
2017-08-25
用途: マフラーの焼け取り
医療・福祉・介護関連業

スリップオンマフラーをオークションに出品するため、試しに購入してみました。赤茶けた焼けがきれいに取れました。完全ではないですが、「目立つ焼け多し」「かなりの使用品」であったのが、「わずかな焼けあり」「中古美品」とまで商品説明に書くことができるレベルまで磨くことができました。落札価格も5000円以上は相場より高くなりましたので、使う価値はあると思います。

対象商品 : 66571487
2021-03-12
用途: ステンマフラー焼け取り
製造業

薄い焼けは軽く擦るだけで落ちます。
但し濃い焼けに対しては、全く落ちません。
この様な商品を求める人は、濃い焼けを落としたいと思っているはずです。
期待外れでした。

4が参考にしています
対象商品 : 35123067
2015-04-29
用途: マフラー焼けとりに・・・

中古のマフラーを購入したので焼けがあったので同商品を購入・使用してみました。
そんなには落ないかなぁーと思っていましたがとても綺麗になり大変満足しております。♪♪オススメです。

対象商品 : 35123067
2019-05-25
用途: ステンレスチャンバー磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに焼けは消えます、折角のステンレスのツヤも消えます。結果的に焼けが取れてもくすんだ感じに仕上がってしまい残念な結果となりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする