曜日別特売

タンククリーナー&コーティング

タンククリーナー&コーティング - DAYTONA(デイトナ)タンククリーナー&コーティング - DAYTONA(デイトナ)タンククリーナー&コーティング - DAYTONA(デイトナ)
(9件のレビュー)

メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。
汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。

希釈倍率5~10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512328636017
5,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123286
2024-08-29
用途: バイクのタンクコーティングに使用

とても簡単に作業が出来ました
値段的にもクオリティーが高いので
オススメです

対象商品 : 35123286
2022-05-25
用途: タンク補修

ピンホールだらけの旧車のタンクに銅メッシュシートと半田付け、ロウ付けを駆使して穴を塞ぎ、この製品を使ってみましたが、半日経つと気付かなかったピンホールからこのタンククリーナー液を噴いていました。錆を取ると同時に塗膜も侵食するようで、「塗膜だけ」で塞がっていた穴の特定に役立ちました。コーティング効果はあるんでしょうが、穴を塞ぐ効果はほぼ無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35123286
2021-04-07
用途: 燃料タンク 錆とり
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料タンク 錆とりに使用 とても良いです.......

対象商品 : 35123286
2018-09-11
用途: 原付バイクの燃料タンク

説明書通りにやれば思ったより綺麗に仕上がりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 35123286
2018-04-09
用途: 発電機の燃料タンクの錆落し及びコーティングに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

約60度の湯で5倍に薄め12時間おいて、使用後の液は瓶に入れ再使用の予定です。
タンク内の錆は完全に落ち完璧です。とても簡単でよい商品でした。有難うございました。

対象商品 : 35123286
2018-05-06
用途: バイクタンクのコーティング

バイク(CBX1000)のタンクに使用しましたが、いい感じでコーティングできたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35123286
2016-09-07
用途: バイクのタンク錆び取りコーティング

2倍の希釈でもシッカリ錆び取りが出来ていました。再錆びの経過観測の結果は、後ほど!

1が参考にしています
対象商品 : 35123286
2014-10-08
用途: バイクの燃料タンク

当初10倍で水での使用でまあまあ使えるかなくらいの感じでしたが、5倍希釈プラスお湯にすると結構きれいになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする