曜日別特売

チェーンルブ

チェーンルブ - DAYTONA(デイトナ)チェーンルブ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。
洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。

半透明タイプ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73389697964041本(220mL)
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
73389706964061本(420mL)
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
35123462133821本(220mL)
1,200
取扱い終了
代替品有
35123471133831本(420mL)
1,800
取扱い終了
代替品有
35123453133811本(80mL)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512346213382733896979640413382 チェーンルブ DAYTONA(デイトナ) 73389697チェーンルブDAYTONA(デイトナ)1本(220mL)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3512347113383733897069640613383 チェーンルブ DAYTONA(デイトナ) 73389706チェーンルブDAYTONA(デイトナ)1本(420mL)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123471
2015-11-03
用途: チェーンへ
その他業種

メーカーがDAYTONAであり、無難に安心に使用できると思い、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする