曜日別特売

耐熱ペイントスプレー

耐熱ペイントスプレー - DAYTONA(デイトナ)耐熱ペイントスプレー - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。

乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※アルミ素材には塗料がのりにくくうまく塗装できません。特にアルマイト処理されているサイレンサーやサイレンサーカバーなどには塗装しないでください。ただしアルミ素材でもエンジンやクランクケースなどの純正塗装が施されている部分への塗装は可能です。
※エンジン用をエキパイ部等200℃を超える箇所に使用しないでください。耐熱温度を超え、長期間使用すると黄変等のトラブルが起こることがあります。
※設定されている耐熱温度に達しない箇所に使用しないでください。硬化しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512372468113
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123724
2014-05-16
用途: バイクエンジン塗装

コンパウンドで磨いた後のクランクケースに塗装することで新車時のようになります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする