曜日別特売

イオンパーツクリーナー

イオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセルイオンパーツクリーナー - ベッセル

わずかA4サイズのコンパクト設計。
集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)
スライド金具付属。
ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。
細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)
ワークが見やすい採光透明カバー。
抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。
作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)
簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。

用途
基板や半導体デバイスの除電および除塵
部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去
UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に
袋詰め前の製品の除塵に
仕様
【パルス間隔】
連続モード
高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)
低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
材質
ボックス/スチール、硬質塩ビ板材
プレート/ステンレス
粘着シート/ポリウレタン
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバートラスコ品番375-5801質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35119341IPC-A4
150,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする