曜日別特売

マルチドラフト

マルチドラフト - アズワン

ポータブルタイプのコンパクト設計で持ち運びも自由自在です。
フィルターはカートリッジ式で交換も簡単に行うことができます。

寸法(mm)350×150×250材質(本体)ボンデ鋼板(耐薬品塗装)電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8/1.9静圧(mmAq)50Hz/60Hz25/32アズワン品番3-3018-01種別本体材質フード:メタクリル樹脂板(透明)質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×250消費電力(W)(50/60Hz)38/45内容量1台
注意
※本体にフィルターは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33419793MD-1
78,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする