低騒音86dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンヘッジトリマの騒音値は97dB(A)です。
優れた製品バランス!フロントハンドルへの負担を減らす事で軽量感があり、疲れも軽減します。
回転式ハンドル(5段階調整)。様々な刈り込み場所で優れた操作性を実現します。
高速ストローク!ストローク数1000~1800min-1
ダイヤル変速。刈り込む刃に応じたストローク数を選択できます。
特殊コーティング刃仕様。刃物へのヤニ付着を減らしサビの発生を抑えるため、シャープな切れ味が長持ちします。
ダブルアクションスイッチ。フロント・リアハンドルのスイッチを同時に握ると刃物が駆動。
上下刃運動。ブレーキ付。ソフトグリップ。



何と言っても、電源不要が魅力ですね。使用時間が制限されるが、予備バッテリーが必要になるがこれは仕方がないね。