MUH550DRD 充電式ヘッジトリマ マキタ 35124932

充電式ヘッジトリマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35124932 品番MUH550DRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,200

低騒音86dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンヘッジトリマの騒音値は97dB(A)です。
優れた製品バランス!フロントハンドルへの負担を減らす事で軽量感があり、疲れも軽減します。
回転式ハンドル(5段階調整)。様々な刈り込み場所で優れた操作性を実現します。
高速ストローク!ストローク数1000〜1800min-1
ダイヤル変速。刈り込む刃に応じたストローク数を選択できます。
特殊コーティング刃仕様。刃物へのヤニ付着を減らしサビの発生を抑えるため、シャープな切れ味が長持ちします。
ダブルアクションスイッチ。フロント・リアハンドルのスイッチを同時に握ると刃物が駆動。
上下刃運動。ブレーキ付。ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.6 ストローク数(min-1[回/分])1000〜1800 刈込み幅(mm)550 連続使用時間(分)高速:約37、低速:50(1充電あたり) 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードカバー、バッテリ(BL3626)、充電器(DC36RA) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×220×190 作業量(目安)(1充電あたり)約37〜50分 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 質量(kg)5.1(バッテリ1.3kg含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124932
2014-05-27
用途:
市公園植物栽物手入れ請負に於ける剪定道具として使う。
建設業・工事業

何と言っても、電源不要が魅力ですね。使用時間が制限されるが、予備バッテリーが必要になるがこれは仕方がないね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする