曜日別特売

1.6mm充電式ストレートシャー

1.6mm充電式ストレートシャー - マキタ

軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。質量1.9kg、全長362mm
簡単きれいな切断
刃物隙間調整。部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
シャーブレード。両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷つきにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)
バッテリ残量が残り少なくなると、表示ランプ(赤色)が点灯し、自動的に停止します。スイッチONの状態でバッテリを差込んでも、本機は起動しません。
ソフトグリップ。握りやすく、滑りやすいグリップを採用しました。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4300充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン付属品六角棒レンチ3、シックネスゲージ、バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×103最小切断半径(mm)250作業量(目安)軟鋼板(SPCC)/板厚1.2mm×約40m、ステンレス板(SUS304)/板厚0.8mm×約52m質量(kg)1.9(バッテリ含む)トラスコ品番422-7859内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35125002JS160DRF
72,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする