SONIC(ソニック)[文具]
リサイクルボックス
書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
耐荷重(kg)
収納枚数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35124844
MP-693-G
再生PS
緑
2
約500(A4コピー用紙)
331×72×242
¥1,800
取扱い終了
代替品有
38841756
MP-693-B
R-RS(本体)、マグネット
青
約2
-
-
¥1,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください