曜日別特売

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 - NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 - NS(日進工具)

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。

刃数4材質超微粒子超硬合金内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35137487MHR430R 1X0.05RX30.84
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
35137496MHR430R 1X0.05RX40.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137505MHR430R 1X0.05RX50.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137514MHR430R 1X0.05RX60.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137523MHR430R 1X0.05RX80.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137532MHR430R 1X0.05RX100.84
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
35137541MHR430R 1X0.05RX120.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137557MHR430R 1X0.1RX30.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137566MHR430R 1X0.1RX40.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137575MHR430R 1X0.1RX50.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137584MHR430R 1X0.1RX60.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137593MHR430R 1X0.1RX80.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137602MHR430R 1X0.1RX100.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137611MHR430R 1X0.1RX120.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137636MHR430R 1X0.2RX40.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137645MHR430R 1X0.2RX50.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137654MHR430R 1X0.2RX60.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137663MHR430R 1X0.2RX80.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137672MHR430R 1X0.2RX100.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137681MHR430R 1X0.2RX120.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137697MHR430R 1X0.3RX30.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137706MHR430R 1X0.3RX40.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137715MHR430R 1X0.3RX50.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137724MHR430R 1X0.3RX60.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137733MHR430R 1X0.3RX80.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137742MHR430R 1X0.3RX100.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137751MHR430R 1X0.3RX120.84
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
35137767MHR430R 1.2X0.1RX514
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137776MHR430R 1.2X0.1RX1014
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137785MHR430R 1.2X0.1RX1514
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
35137794MHR430R 1.2X0.2RX514
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137803MHR430R 1.2X0.2RX1014
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137812MHR430R 1.2X0.2RX1514
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
35137821MHR430R 1.2X0.3RX514
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137837MHR430R 1.2X0.3RX1014
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137846MHR430R 1.2X0.3RX1514
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
35137855MHR430R 1.5X0.1RX61.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137864MHR430R 1.5X0.1RX121.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137873MHR430R 1.5X0.1RX181.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137882MHR430R 1.5X0.2RX61.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137891MHR430R 1.5X0.2RX121.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137907MHR430R 1.5X0.2RX181.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137916MHR430R 1.5X0.3RX61.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137925MHR430R 1.5X0.3RX121.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137934MHR430R 1.5X0.3RX181.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137943MHR430R 1.5X0.5RX61.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137952MHR430R 1.5X0.5RX121.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137961MHR430R 1.5X0.5RX181.24
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137977MHR430R 2X0.1RX81.64
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
35137986MHR430R 2X0.1RX121.64
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする