曜日別特売

スリーワンモーター

スリーワンモーター - HEIDON(新東科学)スリーワンモーター - HEIDON(新東科学)スリーワンモーター - HEIDON(新東科学)スリーワンモーター - HEIDON(新東科学)スリーワンモーター - HEIDON(新東科学)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。

付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能内容量1台
注意
※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
回転数(min-1[r.p.m])
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09195121BL3001-7124-015~300高粘度用
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
09195137BL6001-7124-0210~600中高粘度用
138,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
09195146BL12001-7124-0310~1200中低粘度用
138,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
09195155BL30001-7124-0430~3000低粘度用
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スリーワンモータ 撹拌機シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする