曜日別特売

多段ポンプ

多段ポンプ - テラル

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。

用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
電動機全閉外扇屋内形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全11種類を絞り込む
吐出口径d(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径d(Φmm)
吸込口径s(Φmm)
出力(kW)
電源(電動機)(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19330273M40-2-51.5-e40401.5三相20050-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
461,800
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19330282M40-2-61.5-e40401.5三相・200-22060-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
461,800
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19330298M50-3-52.2-e50502.2三相20050-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
607,900
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19330307M50-3-63.7-e50503.7三相・200-22060-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
672,000
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19330316M65-4-611-e65655.5三相20050-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
1,295,700
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19330325M65-4-55.5-e656511三相・200-22060-6(20℃)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。メーカー標準仕様屋内
1,177,900
979,800
1,077,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35143053M40.2.1---三相20050-6(20℃)0.09/20
0.14/17
0.18/13
--
252,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
37413485M65-4-2-50HZ--5.5-50--渦巻式-
562,300
取扱い終了
代引不可
車上渡し
35143062M40.2.1---三相20060-6(20℃)0.1/29
0.16/24
0.2/20
--
252,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
35143071T6.3.2---三相20050-6(20℃)0.18/31
0.225/28
0.28/23
--
360,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
35143087T6.3.2---三相20060-6(20℃)0.2/46
0.25/42
0.315/26
--
360,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,629~/税込¥11,692~
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする