キーレス吸塵振動ドリル

キーレス吸塵振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)

ワンタッチで電気ドリルに切替可
クラス最強パワー800W
新マイクロフィルターシステム
オートロックチャックで確実な着脱
電子無段変速+ギア式2段変速
正転・逆転機構

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ20・13(マイクロフィルター装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~1100/2800チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~18700/47600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)490×220付属品キャリングケース付(プラスチック製)質量(kg)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148915PSB800-2RA
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする