曜日別特売

卓上丸鋸盤

卓上丸鋸盤 - ホーザン卓上丸鋸盤 - ホーザン卓上丸鋸盤 - ホーザン卓上丸鋸盤 - ホーザン卓上丸鋸盤 - ホーザン卓上丸鋸盤 - ホーザン
(1件のレビュー)

刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。

用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15内容量1台
注意
※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続使用となりますのでご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
定格電圧(V)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35149931K-2102003500~6000AC1002
72,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
35150315K-2102003500~6000AC1002
59,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

K-210 卓上丸鋸盤
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149931
2015-01-15
用途: プラスチック製品のカット作業に使用

コンパクトで場所を取らないのは、非常に良い。
付属で定規がついていましたがガタが有り、精度を要求する作業では難しい。
また、安全カバーが材料に触れると、横に動き刃物と接触するので、気をつけて作業する必要がある。
仕事で使用しましたが、日曜大工の補助設備としては、100Vで使える非常に良い機械です。
みんな自宅に欲しがっていました。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする