(16件のレビュー)

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品

用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。クリアトラスコ品番440-3495質量(g)450タイプ水性危険等級製品サイズ(mm)200×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329502151063
896
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 構造物の防錆
有限中本農・林・水産業

粘着がきつ過ぎず適度に膜が形成されるので扱いやすく、コスト面がいいです。

対象商品 : 32950215
2023-04-17
用途: 錆止めにとサビ手来るかの状態確認に使用しました。
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

サビてる部分を磨き、その上から塗り、錆びてくるか、もし錆びてきたら、どの用に錆びるかを見ました。
いったん別の色の塗料を塗り、その保護として使用しました。

対象商品 : 32950215
2021-06-06
用途: 愛車を守る!
その他業種

冬が始まる前に塗り、春に車のしたを洗浄してから、また塗っています。
マフラーを含めて、錆を防ぐ努力を怠ってはいけません。
日本の冬を、日本の道路を舐めてはいけません。

2が参考にしています
対象商品 : 32950215
2021-04-30
用途: 塩害コーティング用として
飲食業

車両下部の塩害コーティング用として使用させて頂きました。効果はまだわからないですが、クリアな事もあり作業がしやすくよかったです。

対象商品 : 32950215
2021-07-21
用途: 自動車の錆止め
建設業・工事業

自動車下部の錆止めに。
12年経過した車の錆止めに使いました。

対象商品 : 32950215
2020-04-06
用途: 車下回り
株式会社レイル製造業

載りもよく使いやすいです!
素人でも大丈夫でした!!

対象商品 : 32950215
2019-02-09
用途: 車の下回りの塗装
不動産業

クリア色はシャーシーブラックと違ってサビの進行具合が塗った後も確認できると思って買ってみたが正解でした。塗ったあとも車の下回りの状態変化がよく把握できます

3が参考にしています
2021-07-15
用途: 車検時の下廻り錆止め吹付
ヤマグチ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

シャーシクリアは雨降りなど湿気の多い時にサスペンション等の黒い部品に吹き付けるとクリア塗料が湿気によって白濁してひどい状態になってしまいます
呉のシャーシクリアは全く白くならないので気に入って使ってます

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする